Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки зимние CRONOS, S7S, пара, размер 41
Фото - 1 - Ботинки зимние CRONOS, S7S, пара, размер 41
Фото - 1 - Ботинки зимние CRONOS, S7S, пара, размер 41

Ботинки зимние CRONOS, S7S, пара, размер 41 (M438004241)

Ботинки зимние CRONOS, S7S, высокие, пара, р.41, MODYF -арт. M438004241
Номер товара M438004241
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Водонепроницаемые защитные ботинки S7S, изготовленные из сертифицированной кожи, устанавливают новые стандарты качества и комфорта! Запатентованная подошва от Michelin гарантирует самые лучшие характеристики и защиту. Комфортная стелька доступна в разных вариантах ширины. Идеальная защита ног при выполнении работ любой сложности!
  • Водоотталкивающая нубуковая кожа и текстиль
  • Водонепроницаемая и дышащая мембрана MODYTEX с теплой подкладкой, текстильная подложка с вентиляционными отверстиями
  • Защитный поднос из стекловолокна, текстильная защита от проникновения - PS
  • Резиновая подошва MICHELIN с верхним покрытием SR FO HRO HI CI LG SC, ширина 11, комфортная стелька 3 ширины
  • DGUV 112-191, произведено в Европе, EN ISO 20345:2022
  • Размер 41
    Ширина стопы 12 (удобная защитная обувь)
    Категория защиты S7S
    Верхняя часть башмака Водоотталкивающая кожа нубук
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Цвет Черный
    Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Водонепроницаемые защитные ботинки S7S, изготовленные из сертифицированной кожи, устанавливают новые стандарты качества и комфорта! Запатентованная подошва от Michelin гарантирует самые лучшие характеристики и защиту. Комфортная стелька доступна в разных вариантах ширины. Идеальная защита ног при выполнении работ любой сложности!
  • Водоотталкивающая нубуковая кожа и текстиль
  • Водонепроницаемая и дышащая мембрана MODYTEX с теплой подкладкой, текстильная подложка с вентиляционными отверстиями
  • Защитный поднос из стекловолокна, текстильная защита от проникновения - PS
  • Резиновая подошва MICHELIN с верхним покрытием SR FO HRO HI CI LG SC, ширина 11, комфортная стелька 3 ширины
  • DGUV 112-191, произведено в Европе, EN ISO 20345:2022
  • Характеристики arrow_down
    Размер 41
    Ширина стопы 12 (удобная защитная обувь)
    Категория защиты S7S
    Верхняя часть башмака Водоотталкивающая кожа нубук
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Цвет Черный
    Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    297.24 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить