Ботинки защитные ''Taurus'' S3 низкие размер 45
Ботинки защитные ''Taurus'' S3 низкие размер 45
Ботинки защитные ''Taurus'' S3 низкие размер 45 (0535704045)
Ботинки защитные ''Taurus'' S3 низкие размер 45
Номер товара 0535704045
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Таблиця розмірів
- Антистатичний - захист від електростатичний розряду
- SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
- Підошва, стійка до масла
- Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
- Водовідштовхувальний
- Захисний cталевий носок
- Захист від проникнення сторонніх тіл
- Не стійкі до сірки
Таблиця розмірів
Информация о продукте
Описание
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Таблиця розмірів
- Антистатичний - захист від електростатичний розряду
- SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
- Підошва, стійка до масла
- Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
- Водовідштовхувальний
- Захисний cталевий носок
- Захист від проникнення сторонніх тіл
- Не стійкі до сірки
Таблиця розмірів
Характеристики
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набор для замены охлаждающей жидкости, G12+
Угольная щетка
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Немає відгуків про цей товар.