Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные PEGAZUS, S1P, стальной носок, высокие, черные, пара, р.36
Фото - 1 - Ботинки защитные PEGAZUS, S1P, стальной носок, высокие, черные, пара, р.36
Фото - 1 - Ботинки защитные PEGAZUS, S1P, стальной носок, высокие, черные, пара, р.36

Ботинки защитные PEGAZUS, S1P, стальной носок, высокие, черные, пара, р.36 (0535770136)

Ботинки защитные PEGAZUS, S1P, стальной носок, высокие, черные, пара, р.36 -арт.0535770136
Номер товара 0535770136
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: вище щиколотки Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: чорна шкіра. Підошва: одношаровий поліуретан Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена Орієнтовна вага: 690 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: вище щиколотки Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: чорна шкіра. Підошва: одношаровий поліуретан Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена Орієнтовна вага: 690 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!