Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные ''Monza'' S1P низкие размер 44
Фото - 1 - Ботинки защитные ''Monza'' S1P низкие размер 44
Фото - 1 - Ботинки защитные ''Monza'' S1P низкие размер 44

Ботинки защитные ''Monza'' S1P низкие размер 44 (0535758044)

Ботинки защитные ''Monza'' S1P низкие размер 44
Номер товара 0535758044
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючої стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Одношаровий поліуретан Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена Орієнтовна вага: 590 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючої стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Одношаровий поліуретан Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена Орієнтовна вага: 590 г; / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!