Ботинки рабочие LEON, O1, низкие, черные, пара, р.38
Ботинки рабочие LEON, O1, низкие, черные, пара, р.38
Ботинки рабочие LEON, O1, низкие, черные, пара, р.38 (0535658038)
Ботинки рабочие LEON, O1, низкие, черные, пара, р.38-арт. 0535658038
Номер товара 0535658038
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Cпецобувь, класс защиты: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
Таблица размеров
- Антистатический - защита от электростатического разряда
- SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
- Подошва, устойчивая к маслу
- Амортизирующая подошва
- Светоотражающие полоски для большей видимости
- не устойчивы к серы
Таблица размеров
| Категория защиты | O1 |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Основной материал | Замша |
| Вид изделия | Ботинок |
Информация о продукте
Описание
Cпецобувь, класс защиты: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
Таблица размеров
- Антистатический - защита от электростатического разряда
- SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
- Подошва, устойчивая к маслу
- Амортизирующая подошва
- Светоотражающие полоски для большей видимости
- не устойчивы к серы
Таблица размеров
Характеристики
| Категория защиты | O1 |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Основной материал | Замша |
| Вид изделия | Ботинок |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набор для замены охлаждающей жидкости, G12+
Угольная щетка
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Немає відгуків про цей товар.