Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки рабочие CORONA, O1, низкие, черные, пара, р.38
Фото - 1 - Ботинки рабочие CORONA, O1, низкие, черные, пара, р.38
Фото - 1 - Ботинки рабочие CORONA, O1, низкие, черные, пара, р.38

Ботинки рабочие CORONA, O1, низкие, черные, пара, р.38 (0535690038)

Ботинки рабочие CORONA, O1, низкие, черные, пара, р.38-арт. 0535690038
Номер товара 0535690038
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Двошаровий поліуретан Устілка: антистатична / можна замінити Орієнтовна вага: 374 г;
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: чорний текстиль. Зовнішній матеріал: шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті. Підошва: Двошаровий поліуретан Устілка: антистатична / можна замінити Орієнтовна вага: 374 г;
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!