Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бур SDSPLUS Ø10,5 160мм
Фото - 1 - Бур SDSPLUS Ø10,5 160мм

Бур SDSPLUS Ø10,5 160мм (0648770516)

Бур SDSPLUS Ø10,5 160мм DRL-HAM-PLUS-D10,5-L160-WL100MM КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Номер товара 0648770516
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Бур Wurth SDSPLUS Ø10,5 мм 160х100 мм: Перевага в Ударному Свердлінні

  1. Надійний ударний дриль з високими експлуатаційними характеристиками: Бур Wurth SDSPLUS & Oslash;

  2. Плавне свердління: Інструмент забезпечує плавне свердління, що дозволяє знизити зусилля оператора та підвищити точність робіт. Бур ковзає через матеріал, забезпечуючи контрольовану та професійну свердлильну дію.

  3. Наконечник з карбіду вольфраму: Інноваційний наконечник з карбіду вольфраму не тільки плавно відводить пил від зони свердління, але також забезпечує оптимальний хід свердління, покращує продуктивність та зменшує знос інструменту.

  4. Підвищена довговічність: Посилений карбідний елемент із зміцнюючими фазами забезпечує бурю підвищену довговічність. Це робить інструмент ідеальним вибором для інтенсивного використання в найвибагливіших умовах.

  5. Підвищена стійкість до руйнування: Посилення сердечника спіралі бурового долота забезпечує високу стійкість до руйнування. Це особливо важливо при роботі з твердими матеріалами, де інструмент піддається високим навантаженням.

  6. Примітка щодо буріння арматури: Важливо, що посилення арматури може бути пробурене тільки з дозволу інженера-будівельника при використанні бури великої довжини, попередньо свердливши коротким свердлом того ж діаметра.

  7. Характеристики інструмента:

    • Тримач інструменту: Підходить для SDS-plus.
    • Діаметр (Ø): 10,5 мм.
    • Довжина: 160 мм.
    • Робоча довжина: 100 мм.
    • Підходить для матеріалів: Цегла, Блок, Бетон.

Бур Wurth SDSPLUS Ø10,5 мм 160х100 мм - ваш надійний інструмент для професійних свердлильних робіт з визначною ефективністю та довговічністю.

Область применения Кирпич / Блок, Бетон.
Андрій 12.07.2022

Бур як бур, цікава ціна, свої задачі виконує можна брати

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Бур Wurth SDSPLUS Ø10,5 мм 160х100 мм: Перевага в Ударному Свердлінні

  1. Надійний ударний дриль з високими експлуатаційними характеристиками: Бур Wurth SDSPLUS & Oslash;

  2. Плавне свердління: Інструмент забезпечує плавне свердління, що дозволяє знизити зусилля оператора та підвищити точність робіт. Бур ковзає через матеріал, забезпечуючи контрольовану та професійну свердлильну дію.

  3. Наконечник з карбіду вольфраму: Інноваційний наконечник з карбіду вольфраму не тільки плавно відводить пил від зони свердління, але також забезпечує оптимальний хід свердління, покращує продуктивність та зменшує знос інструменту.

  4. Підвищена довговічність: Посилений карбідний елемент із зміцнюючими фазами забезпечує бурю підвищену довговічність. Це робить інструмент ідеальним вибором для інтенсивного використання в найвибагливіших умовах.

  5. Підвищена стійкість до руйнування: Посилення сердечника спіралі бурового долота забезпечує високу стійкість до руйнування. Це особливо важливо при роботі з твердими матеріалами, де інструмент піддається високим навантаженням.

  6. Примітка щодо буріння арматури: Важливо, що посилення арматури може бути пробурене тільки з дозволу інженера-будівельника при використанні бури великої довжини, попередньо свердливши коротким свердлом того ж діаметра.

  7. Характеристики інструмента:

    • Тримач інструменту: Підходить для SDS-plus.
    • Діаметр (Ø): 10,5 мм.
    • Довжина: 160 мм.
    • Робоча довжина: 100 мм.
    • Підходить для матеріалів: Цегла, Блок, Бетон.

Бур Wurth SDSPLUS Ø10,5 мм 160х100 мм - ваш надійний інструмент для професійних свердлильних робіт з визначною ефективністю та довговічністю.

Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Область применения Кирпич / Блок, Бетон.
Отзывов (1) arrow_down
Андрій 12.07.2022

Бур як бур, цікава ціна, свої задачі виконує можна брати

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!