Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 6 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 7 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 8 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 9 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 10 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 6 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 7 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 8 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 9 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм
Фото - 10 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм (0648558021)

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø8мм 210мм БУР-PLUS-DUO-SV-D8,0-L210-AL150
Номер товара 0648558021
В наличии
Цена:
177 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі Що істотно підвищує швидкість буріння.
Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.
  • Довгий термін служби та висока продуктивність бура
  • Швидка врізка в матеріал завдяки міцному та гострому твердосплавному наконечнику
  • Низький рівень вібрації під час свердління
Свердління на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення. Оптимальні показники буріння з армованими фасками Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір. Точне буріння За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується. Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Примітка Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.
Применение: Сверление отверстий в бетоне, в ячеистом бетоне, пустотелом бетоне, кирпичной кладке, природном камне.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі Що істотно підвищує швидкість буріння.
Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.
  • Довгий термін служби та висока продуктивність бура
  • Швидка врізка в матеріал завдяки міцному та гострому твердосплавному наконечнику
  • Низький рівень вібрації під час свердління
Свердління на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення. Оптимальні показники буріння з армованими фасками Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір. Точне буріння За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується. Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Примітка Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Применение: Сверление отверстий в бетоне, в ячеистом бетоне, пустотелом бетоне, кирпичной кладке, природном камне.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!