Бита с внутренним шестигранником
Бита с внутренним шестигранником
Бита с внутренним шестигранником (0614784105)
Бита с внутренней шестигранной головкой C 8.0 (5/16) Powerdriv
БИТА-IN6KT-SW10-5/16ZO-L50MM
Номер товара 0614784105
Нет в наличии
Цена:
327.6 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
C 8.0 (5/16 дюйма) POWERDRIV
POWERDRIV:
Усилие распределяется по изогнутой поверхности на каждой стороне шестигранника. Это снижает нагрузку на винт и биту.
Без POWERDRIV:
Усилие действует только на отдельные точки. Результат: высокая точечная нагрузка на винт и биту.
| Размер наконечника | 10 мм |
| Длина | 50 мм |
| Привод | C 8,0 (5/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Информация о продукте
Описание
C 8.0 (5/16 дюйма) POWERDRIV
POWERDRIV:
Усилие распределяется по изогнутой поверхности на каждой стороне шестигранника. Это снижает нагрузку на винт и биту.
Без POWERDRIV:
Усилие действует только на отдельные точки. Результат: высокая точечная нагрузка на винт и биту.
Характеристики
| Размер наконечника | 10 мм |
| Длина | 50 мм |
| Привод | C 8,0 (5/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Бита SW8 L 50мм 5/16"
Нет отзывов про этот товар