Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Фото - 1 - Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Фото - 2 - Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Фото - 3 - Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Фото - 1 - Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Фото - 2 - Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Фото - 3 - Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм

Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм (061417696)

Бита WURTH с внутренней шестигранной головкой C 6.3 SW6 1/4" 25мм БИТА-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM
Номер товара 061417696
В наличии
Цена:
110.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
C 6,3 (1/4 дюйма) POWERDRIV

С POWERDRIVE

  • Сила распределяется на куполообразные грани с каждой стороны шестигранника.
  • Это означает меньшую нагрузку на винт и биту

Без СИЛОВОГО ПРИВОДА

  • Сила применяется только к отдельным точкам
  • Результат: высокие точечные нагрузки на шуруп и биту

Привод POWERDRIV ® закручивает винты в самых экстремальных условиях, воздействуя не на углы, как обычно, а на боковые стороны.

Длина 25 мм
Размер наконечника 6 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
C 6,3 (1/4 дюйма) POWERDRIV

С POWERDRIVE

  • Сила распределяется на куполообразные грани с каждой стороны шестигранника.
  • Это означает меньшую нагрузку на винт и биту

Без СИЛОВОГО ПРИВОДА

  • Сила применяется только к отдельным точкам
  • Результат: высокие точечные нагрузки на шуруп и биту

Привод POWERDRIV ® закручивает винты в самых экстремальных условиях, воздействуя не на углы, как обычно, а на боковые стороны.

Характеристики arrow_down
Длина 25 мм
Размер наконечника 6 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
22999.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Новинка
25.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Новинка
19.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ