Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита TX
Фото - 1 - Бита TX

Бита TX (06143310)

Бита TX E 6.3 (1/4) БИТА-TX10-СИН-1/4ZO-L70MM
Номер товара 06143310
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
TX E 6.3 (1/4 дюйма)
Длина 70 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника TX10
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
TX E 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Длина 70 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника TX10
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
556.98 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии