Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Антифриз LL G12+, Ready Mix -37, 1000 ml
Фото - 1 - Антифриз LL G12+, Ready Mix -37, 1000 ml
Фото - 1 - Антифриз LL G12+, Ready Mix -37, 1000 ml

Антифриз LL G12+, Ready Mix -37, 1000 ml (5892333001)

Антифриз LL G12+, Ready Mix -37, готовый раствор, 1 литр – арт. 5892333001
Номер товара 5892333001
В наличии
Цена:
210 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Антифриз LL G12+, Ready Mix -37 °C – готовый к применению раствор охлаждающей жидкости премиум-класса для защиты систем охлаждения от замерзания, коррозии и образования отложений в двигателях легковых и грузовых автомобилей.

Ключевые технологические особенности и преимущества

  • Технология OAT (Organic Acid Technology) – готовая охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и органических ингибиторов коррозии
  • Современная формула – не содержит силикатов, аминов, нитритов, фосфатов и боратов
  • Защита от замерзания – сохраняет работоспособность системы охлаждения при температурах до -37 °C
  • Защита от коррозии – помогает предотвращать коррозионное разрушение элементов системы охлаждения
  • Эффективный теплоотвод – защищает двигатель от перегрева и кипения при высоких нагрузках
  • Устойчивость к отложениям – предотвращает образование накипи и других отложений в системе охлаждения
  • Длительный ресурс работы – до 5 лет или 250 000 км пробега в соответствии с рекомендациями производителя техники
  • Совместимость с современными материалами – подходит для систем охлаждения с деталями из алюминиевых сплавов, резины и пластика

Применение

Готовый раствор не требует разбавления водой. Перед заменой охлаждающей жидкости рекомендуется очистить систему охлаждения от накипи, коррозионных отложений и масляных загрязнений. После очистки и промывки залить антифриз LL G12+ Ready Mix -37 °C.

Соответствует требованиям

VW TL 774-D/F (G12/G12+), MB 325.3, MB 326.3, MAN 324 SNF, Форд WSS-M97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1005, Deutz DQC2 CB 14439, John Deere JDM H5, CNH MAT3624.

Содержание 1 л
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Химический состав Моноэтиленгликоль
Цвет Розовый
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия Держать подальше от еды и напитков. Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить в оригинальной упаковке.
Плотность/условия 1,07 г/мл / при 20 °C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Антифриз LL G12+, Ready Mix -37 °C – готовый к применению раствор охлаждающей жидкости премиум-класса для защиты систем охлаждения от замерзания, коррозии и образования отложений в двигателях легковых и грузовых автомобилей.

Ключевые технологические особенности и преимущества

  • Технология OAT (Organic Acid Technology) – готовая охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и органических ингибиторов коррозии
  • Современная формула – не содержит силикатов, аминов, нитритов, фосфатов и боратов
  • Защита от замерзания – сохраняет работоспособность системы охлаждения при температурах до -37 °C
  • Защита от коррозии – помогает предотвращать коррозионное разрушение элементов системы охлаждения
  • Эффективный теплоотвод – защищает двигатель от перегрева и кипения при высоких нагрузках
  • Устойчивость к отложениям – предотвращает образование накипи и других отложений в системе охлаждения
  • Длительный ресурс работы – до 5 лет или 250 000 км пробега в соответствии с рекомендациями производителя техники
  • Совместимость с современными материалами – подходит для систем охлаждения с деталями из алюминиевых сплавов, резины и пластика

Применение

Готовый раствор не требует разбавления водой. Перед заменой охлаждающей жидкости рекомендуется очистить систему охлаждения от накипи, коррозионных отложений и масляных загрязнений. После очистки и промывки залить антифриз LL G12+ Ready Mix -37 °C.

Соответствует требованиям

VW TL 774-D/F (G12/G12+), MB 325.3, MB 326.3, MAN 324 SNF, Форд WSS-M97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1005, Deutz DQC2 CB 14439, John Deere JDM H5, CNH MAT3624.

Характеристики arrow_down
Содержание 1 л
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Химический состав Моноэтиленгликоль
Цвет Розовый
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия Держать подальше от еды и напитков. Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить в оригинальной упаковке.
Плотность/условия 1,07 г/мл / при 20 °C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
238.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить