Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Химический анкер в стеклянной капсуле W-VD IGM16
Фото - 1 - Химический анкер в стеклянной капсуле W-VD IGM16
Фото - 1 - Химический анкер в стеклянной капсуле W-VD IGM16

Химический анкер в стеклянной капсуле W-VD IGM16 (5915020115)

Химический анкер в стеклянной капсуле W-VD IGM16
Номер товара 5915020115
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Используется совместно со шпильками W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 Индивидуальное крепление в бетоне без трещин: Анкерная шпилька W-VD-A или анкерная шпилька W-VD-IG с внутренней резьбой Анкерная шпилька вставляется с одновременным вращением и нажатием (вращательное движение смешивает два компонента раствора) Затвердевший композитный раствор уплотняет просверленное отверстие до упора Отсутствие напряжения в основании обуславливает минимальные межосевые расстояния и расстояния до края Анкерное крепление выполняется за счет сочетания раствора, анкерной шпильки и крепежного основания. Анкерная шпилька из оцинкованной стали, размеры M8, M10, M12, M16, M20 и M24 Примечание Очистка высверленного отверстия: Продувка 1 раз, очистка щеткой 1 раз, продувка 1 раз, очистка щеткой 1 раз
Длина 115 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм
Глубина отверстия (h 0) 125 мм
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 18 мес. / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C
Номинальный диаметр бура (d 0) 25 мм
Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой M16 IT
Мин./макс. температура монтажа / условия от -5 до 35 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания
Область применения Согласно ЭТА может использоваться в армированном и неармированные бетоне, класс прочности С20/25 - С50/60, в сжатой зоне бетона Для средних и высоких нагрузок, малые осевые и краевые расстояния Одна капсула - одна точка крепления, не нужно беспокоиться за перерасход Анкер используется для крепления преимущественно статических нагрузок (например от собственного веса) или квазистатических нагрузок Монтаж в сухой или мокрый бетон Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, подножек, опор, деревянных конструкций, балок и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Используется совместно со шпильками W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 Индивидуальное крепление в бетоне без трещин: Анкерная шпилька W-VD-A или анкерная шпилька W-VD-IG с внутренней резьбой Анкерная шпилька вставляется с одновременным вращением и нажатием (вращательное движение смешивает два компонента раствора) Затвердевший композитный раствор уплотняет просверленное отверстие до упора Отсутствие напряжения в основании обуславливает минимальные межосевые расстояния и расстояния до края Анкерное крепление выполняется за счет сочетания раствора, анкерной шпильки и крепежного основания. Анкерная шпилька из оцинкованной стали, размеры M8, M10, M12, M16, M20 и M24 Примечание Очистка высверленного отверстия: Продувка 1 раз, очистка щеткой 1 раз, продувка 1 раз, очистка щеткой 1 раз
Характеристики arrow_down
Длина 115 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм
Глубина отверстия (h 0) 125 мм
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 18 мес. / хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C
Номинальный диаметр бура (d 0) 25 мм
Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой M16 IT
Мин./макс. температура монтажа / условия от -5 до 35 °C / температура основания в процессе обработки и схватывания
Применение arrow_down
Область применения Согласно ЭТА может использоваться в армированном и неармированные бетоне, класс прочности С20/25 - С50/60, в сжатой зоне бетона Для средних и высоких нагрузок, малые осевые и краевые расстояния Одна капсула - одна точка крепления, не нужно беспокоиться за перерасход Анкер используется для крепления преимущественно статических нагрузок (например от собственного веса) или квазистатических нагрузок Монтаж в сухой или мокрый бетон Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, подножек, опор, деревянных конструкций, балок и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
533.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить