Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

1-комп. пистолет для герм., плоская кровля, клей
Фото - 1 - 1-комп. пистолет для герм., плоская кровля, клей
Фото - 1 - 1-комп. пистолет для герм., плоская кровля, клей

1-комп. пистолет для герм., плоская кровля, клей (0838892400)

1-комп. пистолет для герм., плоская кровля, клей
Номер товара 0838892400
Нет в наличии
Цена:
7548.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Пистолет позволяет наносить клей для кровли, а также другие полиуретановые пены. Количество подаваемой пены можно изменять
Вес изделия (1 шт.) 1010 г
Длина 930 мм
Материал Сталь
Цвет Черный, Серебристый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Пистолет позволяет наносить клей для кровли, а также другие полиуретановые пены. Количество подаваемой пены можно изменять
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 1010 г
Длина 930 мм
Материал Сталь
Цвет Черный, Серебристый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!