- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочая футболка
- Футболка JOB+
- Футболка JOB+, антрацит, размер L
Футболка JOB+, антрацит, размер L
Футболка JOB+, антрацит, размер L, MODYF -арт. M446780002
Способы доставки
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
Размер | L |
Цвет | Антрацит |
Материал | 100% хлопковый трикотаж |
Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
Можно мыть при | 40°C |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
Вид изделия | Футболка |
Назначение | Рабочая |
Возможность нанесения логотипа | Да |