- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочая футболка
- Футболка CETUS, антрацит, размер XL
Футболка CETUS, антрацит, размер XL
Футболка CETUS, антрацит, размер XL, MODYF-арт. M446550003
Удобная, очень комфортная футболка благодаря своему мягкому и дышащем материала.
48% полиэстер, 52% хлопок - прибл.160г/м2
Размер | XL |
Цвет | Антрацит, Серый цвет |
Материал | 52% полиэстер, 48% хлопок |
Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
Можно мыть при | 60°C |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
Вид изделия | Футболка |
Назначение | Рабочая |
Возможность нанесения логотипа | Да |
Каталог Würth