- Назад
- Каталог товаров
- Низкие защитные ботинки, S3
- Низкие защитные ботинки, S3 Hercules
- Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38
Ботинки защитные HERCULES, S3, стальной носок, низкие, черные, пара, р.38, MODYF-арт. M418106038
Способы доставки
Удобные, современные ботинки S3, которые гарантируют оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальное благополучие ваших ног на каждом шагу.
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Размер | 38 |
Верхняя часть башмака | Натуральная воловья кожа |
Категория безопасности | S3 |
Нормы | ISO 20345:2011, SRC |
Прочий стандарт | SRC |
Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
ISO | 20345:2011 |
Цвет | Черный |
Материал защитного подноска | Металл |
Вид изделия | Ботинок |
Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
Материал защитной пластины | Композит |
Каталог Würth