Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Испытание Защитной Обуви: Как Гарантируется Безопасность и Надежность

Испытание Защитной Обуви: Как Гарантируется Безопасность и Надежность

Защитная обувь играет важную роль в обеспечении безопасности работников на производстве, строительстве, складских помещениях и других объектах с повышенным риском травм. Это больше, чем просто обувь – это барьер, защищающий от механических повреждений, химических воздействий, температурных перепадов и даже электрических рисков. Но как гарантируется, что такая обувь отвечает требованиям безопасности? Ключом к этому является испытание защитной обуви, которая проходит строгие тесты на соответствие международным стандартам.

Почему Важно Испытание Защитной Обуви?

Тестирование защитной обуви является обязательным условием для выхода на рынок. Это процесс, который включает в себя многоступенчатую проверку обуви на соответствие установленным стандартам безопасности, таким как EN ISO 20345, EN ISO 20346 и EN ISO 20347. Все эти стандарты определяют уровни защиты, которые должны обеспечиваться обувью в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Основные риски, от которых должна защищать обувь, включают в себя:

       Механические воздействия: Падение тяжелых предметов, проколы острыми объектами.

       Химические воздействия: Контакт с агрессивными жидкостями, маслами, топливом.

       Температурные условия: Защита от холода, зноя и огня.

       Электрические риски: изоляция от тока, антистатические свойства.

Процесс испытаний: Что включают тесты?

Тестирование защитной обуви – это комплексный процесс, охватывающий несколько этапов проверок на прочность, стойкость и комфорт. Рассмотрим главные типы испытаний.

1.    Тест на ударопрочность: Одним из ключевых тестов является проверка защитной носки обуви, которая должна выдерживать падение груза весом до 20 кг с высоты одного метра. Это гарантирует, что носок выдержит значительный ушиб и защитит пальцы ноги от травм.

2.    Тест на прокалываемость подошвы: Обувь испытывают на устойчивость к проколам путем применения определенного давления острым объектом, таким как гвоздь. Подошва должна выдерживать давление до 1100 Ньютонов, что позволяет избежать прокалывания подошвы острыми предметами.

3.    Тест на антискольжение: Испытания включают проверку обуви на различных поверхностях, таких как сталь и керамика, в сухом и мокром состоянии. Это помогает оценить эффективность противоскользящих свойств подошвы.

4.    Тест на водонепроницаемость: Для работ в условиях влаги важно, чтобы обувь обеспечивала надлежащий уровень защиты от воды. Тестирование проводят путем погружения обуви в воду под разным углом и проверки на проникновение влаги.

5.    Тест на термостойкость: Важно, чтобы защитная обувь выдерживала высокие температуры, особенно при работе с горячими материалами. Обувь проверяется на кратковременное воздействие высоких температур для подтверждения ее термической устойчивости.

6.    Электробезопасность и антистатичность: Обувь должна быть протестирована на устойчивость к электрическому току, чтобы минимизировать риски для работников, работающих в средах с потенциальными электрическими опасностями.

Технологии и инновации в испытаниях

Испытания защитной обуви постоянно усовершенствуются благодаря новым технологиям и инновациям. Производители, такие как Würth, инвестируют в собственные тестовые лаборатории, оборудованные современным оборудованием для моделирования реальных условий эксплуатации обуви. К примеру, в центральном испытательном центре Würth проводятся многодневные испытания обуви на выносливость, а также проверки на соответствие экологическим стандартам производства

Реальное влияние испытаний на клиента

Качество и безопасность защитной обуви оказывают непосредственное влияние на здоровье и безопасность работников. Испытания помогают не только подтвердить соответствие обуви стандартам, но и повысить доверие к бренду. Потребители могут быть уверены, что приобретенная обувь обеспечит надлежащий уровень защиты в экстремальных условиях работы, уменьшая риски травм и повышая комфорт во время длительных смен.

Защитная обувь – это не просто элемент рабочей формы, а жизненно важное средство индивидуальной защиты. Строгие испытания и тестирование гарантируют, что каждая пара попадающей на рынок обуви соответствует высоким стандартам безопасности и качества. Благодаря инновационным технологиям и подходам к испытаниям, производители, такие как Würth, снабжают потребителей надежными продуктами, способными защитить в самых сложных условиях труда.

Качество и Соответствие

Качество является решающим фактором любой компании в поддержке и повышении ее конкурентоспособности. Клиенты быстро решают, заслуживают ли качество продукта и работа поставщика их доверия.

Именно поэтому каждый продукт, разрабатываемый или выпускаемый Würth, проходит строгие испытания на соответствие нашим высоким стандартам и специально разработан для обеспечения реальных решений для вашего бизнеса.

Наши клиенты могут быть уверены, что каждый продукт Würth соответствует своему назначению, имеет высокое качество, прочность и надежность, и был подвергнут более суровым испытаниям, чем те, которые он когда-либо встретит в реальных условиях.

Прежде чем любой продукт будет добавлен в ассортимент, он проходит несколько дней тестирования на выносливость в испытательной лаборатории группы Würth, сертифицированной по стандартам DIN или TUV.

Центральный испытательный центр поддерживается операциями по тестированию продукции в США, Европе и Азии, а соединение знаний каждого центра способствует обеспечению качества на всех этапах.

Помимо собственных мер обеспечения качества, поставщики Würth также обязаны отвечать нашим требовательным стандартам качества, включающим обеспечение максимально экологически чистого производства.

Однако качество в Würth означает больше, чем просто продукты, отвечающие высоким стандартам качества. Это также означает слушать потребности клиентов и предоставлять инновации и системы, необходимые для максимизации прибыльности и производительности клиентов.

Würth нанимает 120 сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, работающих над созданием новых и актуальных инноваций для расширения ассортимента продукции. Наша приверженность клиентам, поставщикам и персоналу также отражается в том, что Würth поддерживает международный стандарт BS EN ISO 9001:2015.


Наш двойной акцент на ведущем качестве в разработке продукции и предоставлении продуктов, в которых нуждаются наши клиенты на высоком уровне качества, демонстрирует простую цель Würth: быть синонимом качества.