Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Крепеж для кровли: на что обратить внимание при выборе?

Крепеж для кровли: на что обратить внимание при выборе?

Монтаж кровли – один из ключевых этапов строительства или ремонта любого здания. Прочность, долговечность и надежность крыши напрямую зависят от качества выбранных материалов, а также правильной установки креплений. Зачастую внимание сосредотачивается на выборе кровельного материала: металлочерепицы, битумной черепицы, профнастила или керамической черепицы. Однако, не менее важен и выбор креплений для кровли. От их качества зависит то, как долго прослужит кровля без необходимости ремонта.

Какие функции выполняет крепеж для кровли?

Крепление для кровли – это элементы, обеспечивающие надежную фиксацию кровельного материала на стропилах или обрешетке. Они предотвращают смещение, растяжение и деформацию покрытия под влиянием различных внешних факторов: ветра, дождя, снега, перепадов температур.

Главные функции креплений включают:

1.     Фиксация кровельных материалов. Крепления обеспечивают надежное удержание кровельного материала, предотвращая его повреждение или смещение.

2.     Герметизация. Некоторые виды креплений имеют уплотнители, защищающие места соединений от проникновения влаги.

3.     Защита от коррозии. Высококачественные крепления обрабатываются антикоррозионными покрытиями, что продлевает срок их эксплуатации.

Виды креплений для кровли

На рынке представлено множество вариантов крепежей, каждый из которых имеет свои особенности и сферы применения. Основные типы креплений включают:

1.      Саморезы. Это один из самых популярных видов крепежей для металлочерепицы, профнастила и других жестких материалов. Они оснащены специальными резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность в местах соединений. Саморезы бывают разных размеров и материалов, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного кровельного материала.

2.      Гвозди для шифера. Для шифера используются специальные гвозди с большой шляпкой, которая предотвращает повреждение кровельного листа при монтаже. Также гвозди имеют специальные уплотнительные прокладки.

3.      Винты и болты. Используются для монтажа тяжелых кровельных материалов, таких как натуральная черепица или композитные покрытия. Винты и болты обеспечивают прочную крепь, которая выдерживает большие нагрузки.

4.      Зажимы и клямеры. Это крепеж, который часто используется для монтажа фальцевых кровель. Они позволяют надежно соединять отдельные элементы кровельного покрытия без необходимости просверливания отверстий в самом материале.

На что обратить внимание при выборе креплений?

Выбор крепежа зависит от типа кровли, условий эксплуатации и особенностей климата в регионе. Есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе креплений:

1.    Материал производства. Самыми популярными крепежными материалами являются оцинкованная сталь, нержавеющая сталь и алюминий. У каждого из них свои преимущества. Оцинкованные крепления доступны по цене, но могут быть подвержены коррозии при повреждении покрытия. Нержавеющая сталь обладает отличной стойкостью к коррозии, но стоит дороже.

2.    Тип кровельного материала. Для разных кровель нужны разные типы креплений. К примеру, для металлочерепицы лучше использовать саморезы с резиновыми уплотнителями, а для битумной черепицы – гвозди с широкими шляпками.

3.    Длина крепежа. Длина саморезов или гвоздей должна быть такой, чтобы они проходили через кровельный материал и надежно закреплялись в обрешетке или стропилах.

4.    Защитное покрытие. Антикоррозионное покрытие – один из важнейших факторов, влияющих на долговечность крепежа. Оцинкованные или хромированные крепления имеют больший срок службы и устойчивы к воздействию влаги.

5.    Климатические условия. В регионах с повышенной влажностью или частыми перепадами температуры лучше использовать крепеж с высокой степенью антикоррозионной защиты.

Почему не стоит экономить на крепежах?

Часто, пытаясь сэкономить, застройщики выбирают дешевые варианты креплений. Однако это может привести к серьезным проблемам в будущем. Низкокачественные крепления могут подвергаться коррозии, что приводит к протеканию и быстрому износу кровли. При сильных ветрах или снежных нагрузках такие крепления могут не выдержать, что приведет к разрушению кровельного покрытия.

Правильный выбор крепежей позволяет избежать частых ремонтов, обеспечивает герметичность и надежность крыши на долгие годы. Кроме того, следует помнить, что качественные крепежи – это инвестиция в безопасность дома и его жильцов.


Крепление для кровли – невидимые, но очень важные элементы, от которых зависит долговечность и надежность крыши. При выборе крепежа следует обращать внимание на материал, защитное покрытие и соответствие типа кровли. Экономия на креплениях может вызвать серьезные проблемы в будущем, поэтому важно выбирать качественные варианты от проверенных производителей. Надежная кровля – это залог комфорта, безопасности и долговечности дома!