- Назад
- Каталог товаров
- Низкие защитные ботинки, S3
- Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.40
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.40
Ботинки защитные STRETCH X S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.40, MODYF -арт.M418131040
Способы доставки
Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для работ, требующих частого опускания на колени.
Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
Размер | 40 |
Верхняя часть башмака | Дышащая замша |
Категория безопасности | S3 |
Нормы | EN 20345 |
Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
Цвет | Черный |
Материал защитного подноска | Композит |
Вид изделия | Ботинок |
Основной материал | Замша |
Материал защитной пластины | Композит |
Каталог Würth