- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда, принадлежности
- Рабочая одежда, принадлежности
- Сумка поясная SYSTEM, многофункциональная, черная
Сумка поясная SYSTEM, многофункциональная, черная
Сумка поясная SYSTEM, многофункциональная, черная, MODYF-арт. M037026999
Размер | Универсальный размер |
Вес изделия (1 шт.) | 89 г |
Цвет | Черный цвет |
Ширина | 22 см |
Высота | 20 см |
Количество изделий | 1 шт. |
Вес продукта (на 1 шт.) | 89 г |
Количество деталей | 1 шт. |
Вид изделия | Прочее |
Назначение | Аксессуары |
Возможность нанесения логотипа | Нет |