Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Внешний диаметр кольца (d1)
Внешний диаметр кольца 2 (d2)
Длина (L)
Размер ключа
Толщина кольца (a1)
Ключ накидной двухсторонний
Ключ накидной двухсторонний - фото №1

Ключ накидной двухсторонний

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 21

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ключ накидной двухсторонний

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0713305123
Нет в наличии
1 шт
0713305089
В наличии
1 шт
466.5 грн198 грн
0713305302
В наличии
1 шт
1 952.7 грн720 грн
0713305179
Нет в наличии
1 шт
0713305080
Нет в наличии
1 шт
0713305101
Нет в наличии
1 шт
0713305224
Нет в наличии
1 шт
0713305168
Нет в наличии
1 шт
0713305067
В наличии
1 шт
450.4 грн174 грн
0713305247
В наличии
1 шт
1 502.3 грн600 грн
0713305213
Нет в наличии
1 шт
0713305167
Нет в наличии
1 шт
0713305137
Нет в наличии
1 шт
0713305246
В наличии
1 шт
1 502.3 грн552 грн
0713305202
В наличии
1 шт
1 269.1 грн468 грн
0713305304
В наличии
1 шт
2 385.5 грн870 грн
0713305145
Нет в наличии
1 шт
0713305103
В наличии
1 шт
569.2 грн300 грн
0713305279
В наличии
1 шт
1 719.5 грн630 грн
0713305189
Нет в наличии
1 шт
0713305258
В наличии
1 шт
1 719.5 грн630 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация