Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб

Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
КЛЮЧ-НАКИДНОЙ-ДВОЙНОЙ-8X10
ZEBRA

Номер товара 0713305080
Нет в наличии

Метрический, DIN 838/ISO 3318

Внешний диаметр кольца (d1) 13,2 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 16,3 мм
Длина (L) 188 мм
Размер ключа 8 x 10 мм
Толщина кольца (a1) 6,9 мм
Толщина кольца 2 (a2) 7,9 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте