- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонний накидной ключ
- Двусторонний накидной ключ
- Ключ накидной двухсторонний
- Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Внешний диаметр кольца (d1) | 32,1 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 35,5 мм |
Длина (L) | 312 мм |
Толщина кольца (a1) | 12,3 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 12,8 мм |
Ширина зева ключа | 21 x 23 мм |