- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонний накидной ключ
- Двусторонний накидной ключ
- Ключ накидной двухсторонний
- Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Внешний диаметр кольца (d1) | 28 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 29,4 мм |
Длина (L) | 284 мм |
Размер ключа | 18 x 19 мм |
Толщина кольца (a1) | 11,3 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 11,8 мм |