- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонний накидной ключ
- Двусторонний накидной ключ
- Ключ накидной двухсторонний
- Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Внешний диаметр кольца (d1) | 19 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 20,7 мм |
Длина (L) | 217 мм |
Размер ключа | 12 x 13 мм |
Толщина кольца (a1) | 8,4 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 9,5 мм |
Каталог Würth