- Назад
- Каталог товаров
- Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Внешний диаметр кольца (d1) | 41 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 44,3 мм |
Длина (L) | 342 мм |
Размер ключа | 24 x 29 мм |
Толщина кольца (a1) | 14,8 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 15,8 мм |