Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK
Дюбель-гвоздь SHARK® HAMMER SK 8x135/95
Потайной буртик
Бита PZ3
Дюбель: полиамид
Гвоздь: оцинкованная сталь
Способы доставки
Благодаря быстрой сборке и проверенным характеристикам дюбель представляет собой универсальное решение для крепления, сквозной монтаж с легкими нагрузками
Быстрая и экономичное решение
Дюбель и гвоздь-шуруп поставляются в комплекте, нет необходимости искать подходящий гвоздь-шуруп
Подходит для сквозного монтажа
Возможен демонтаж благодаря шлицам в головке шурупа
Встроенный предохранительный элемент предотвращает преждевременное расклинивание
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Устойчивость к гниению (пластиковый дюбель из высококачественного полиамида)
Устойчивость к воздействию температур от -40 до +100 °C
В исполнении с потайной головкой сам раззенковывает мягкую древесину
Не содержит галогены
Длина анкера (l) | 135 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
Глубина отверстия (h 1) | 45 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Бита | Z3 |
Диаметр анкера | 8 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 95 мм |
Глубина анкеровки (h nom) | 40 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 8,5 мм |
Материал гвоздя | Сталь |