- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Гаечный ключ, ассортимент
- Ключ комбинированный, ассортимент
- Набор ключей 17 шт. Red Line
- Набор комбинированных гаечных ключей 17 шт.
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
With tool rool-up pouch
Исполнение: метрическое, короткое
Накидная часть: Накидная часть с двойным шестигранником
Стандарт: DIN 3113/DIN 475-2
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность: Матовое хромирование, открытая часть полированная
Геометрические характеристики: Изгиб кольца вниз на 15°, положение открытой части 15°
Двенадцатигранная накидная часть, положение открытой части 15° является оптимальным по отношению к рукоятке, за счет этого угол поворота минимален.
Свобода движений пальцев и удобство огибания препятствий благодаря изгибу 15º.
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 17 шт. |