Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Плотность
Вес содержимого
Химический состав
Спрятать arrow
Мин./макс. температура монтажа
Содержание
Термостойкость, мин./макс.
Прочность на растяжение и сдвиг, мин.
Эластичность
Величина клеевого зазора, макс.
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения
Вязкость, мин./макс.
Цена
Показать еще фильтров 8 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

348 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Специальная цена после авторизации
1159.02 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
152.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
724.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Суперклей KLEBFIX, 20 g

28.09.2022

Брал для пластмассы, фиксирует очень хорошо, носик после использования срезать не нужно

Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g

01.08.2022

Купував для підклейки пластикового дефлектора в машині, тримається добре не стікає коли давиш, немає повітря як звичайно відразу йде клей це добре

Суперклей KLEBFIX GEL, 20 g

01.08.2022

Купував для підклейки пластикового дефлектора в машині, тримається добре не стікає коли давиш, немає повітря як звичайно відразу йде клей це добре

⭐ Категория товаров Суперклеи
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 152.88 грн
⭐ Самый дорогой товар 2490.3 грн

Суперклей Wurth: Комбинируя Прочность и Универсальность

Компания Wurth представляет линейку суперклеев, которые являются идеальным сочетанием прочности и универсальности, обеспечивая надежное соединение и множество применений в ремонте и строительстве.

Надежное Соединение:

Суперклеи Wurth изготовлены с учетом высоких стандартов качества и прочности. Они обеспечивают прочное и долговечное соединение множества материалов, включая металл, пластик, керамику, стекло и даже дерево. Это делает их отличным выбором как для быстрого ремонта, так и для создания крепких конструкций.

Универсальное Применение:

Суперклеи Wurth подходят для широкого спектра задач. Их можно использовать в автомобильном ремонте, ремонте бытовой техники, моделировании, ремонте обуви и многих других областях. Это универсальные клеи, которые облегчают работу в различных ситуациях.

Особенности:

  • Высокая прочность связи: Суперклеи Wurth обеспечивают высокую прочность связи даже при небольших количествах клея, что делает их экономичными в использовании.

  • Быстрая фиксация: Они быстро фиксируются, что сокращает время ожидания и ускоряет процесс ремонта.

  • Удобная упаковка: Суперклеи Wurth предлагаются в различных упаковках, включая тюбики, флаконы и картриджи, что делает их удобными в использовании.

  • Различные варианты: Линейка включает различные варианты суперклея, такие как средний вязкий, гелевый, жидкий и другие, позволяя выбрать подходящий продукт для конкретной задачи.

  • Безопасность и качество: Все продукты Wurth соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Они не содержат вредных веществ и безопасны в использовании.

С суперклеями Wurth вы получаете надежное решение для самых разных ремонтных и строительных задач. Простота в использовании, высокая прочность связи и универсальность делают их незаменимыми в инструментарии для профессионалов и домашних мастеров.

Преимущества использования суперклеев Wurth:

  1. Надежная Прочность: Суперклеи Wurth обеспечивают прочное соединение различных материалов, включая металл, пластик, керамику, стекло и многое другое. Это позволяет решать широкий спектр задач, где необходимо надежное и долговечное соединение.

  2. Универсальность Применения: Эти клеи могут использоваться во многих сферах, включая авторемонт, ремонт бытовой техники, декорирование, мебельное производство и даже моделирование. Они представляют собой универсальное решение для различных задач.

  3. Быстрая Фиксация: Суперклеи Wurth фиксируются очень быстро, что сокращает время ожидания при выполнении ремонтных работ. Это удобно и позволяет завершать задачи более эффективно.

  4. Удобная Упаковка: Продукты доступны в различных формах упаковки, что делает их удобными для работы. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант для вашей задачи.

  5. Разнообразие Вариантов: Линейка суперклеев Wurth включает разнообразные варианты, такие как средний вязкий, гелевый, жидкий и другие. Это позволяет выбрать оптимальный продукт в зависимости от требований вашей задачи.

  6. Безопасность и Качество: Все продукты Wurth соответствуют высоким стандартам безопасности и качества. Они не содержат вредных веществ и могут быть использованы без опасности для здоровья.

Суперклеи Wurth позволяют сделать качественные ремонты и соединения, экономя ваше время и обеспечивая надежность ваших работ. Благодаря их высокой прочности и универсальности, они становятся неотъемлемой частью инструментария как для профессиональных мастеров, так и для домашних ремонтников.