Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Быстродействующая муфта, сжатый воздух

Сортировка:

Показать:

Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 11х16мм
Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 11х16мм
(арт. 0699028111)

426.1 грн/шт
В наличии
Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 6.5х10мм
Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 6.5х10мм
(арт. 0699028165)

286.2 грн/шт
В наличии
Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 8х12мм
Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 8х12мм
(арт. 0699028180)

324.4 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Штуцер WURTH 7,2х9мм или более: 40%
Штуцер WURTH 7,2х9мм
(арт. 0699129)

Номинальная ширина 7,2 = 40 мм ² со шланговым подключением; блокировка в одном направлении..

318 грн/шт190.8 грн/шт
В наличии
Штуцер WURTH 7.2ET G1/2''
Штуцер WURTH 7.2ET G1/2''
(арт. 06991112)

Номинальная ширина 7,2 = 40 мм²; блокировка в одном направлении; наружная резьба..

349.8 грн/шт
В наличии
Штуцер WURTH 7,2х6мм
Штуцер WURTH 7,2х6мм
(арт. 0699126)

Номинальная ширина 7,2 = 40 мм ² со шланговым подключением; блокировка в одном направлении..

349.8 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровБыстродействующая муфта, сжатый воздух
⭐ Количество товаров в наличии8
⭐ Самый дешевый товар190.8 грн
⭐ Самый дорогой товар298.2 грн

Быстродействующая муфта для сжатого воздуха от Wurth – это инновационный и надежный компонент для подключения и отключения пневматических инструментов и систем на вашем рабочем месте.

Эти муфты предназначены для обеспечения быстрого и безопасного соединения между пневматическими устройствами и воздушными линиями.

Вот несколько ключевых характеристик и преимуществ, которые делают быстродействующие муфты Wurth такими востребованными:

1. Высокая производительность: Муфты обеспечивают выдачу сжатого воздуха на максимальном уровне производительности, что особенно важно при работе с пневматическими инструментами, такими как пневматические гайковерты и шлифмашинки.

2. Быстрое соединение: Механизм быстрого соединения позволяет легко и быстро подключать и отключать инструменты без необходимости отключения всей системы. Это экономит время и повышает эффективность работы.

3. Простота использования: Муфты Wurth разработаны с упором на простоту использования. Они оснащены механизмом, который позволяет одним движением подключить или отключить инструмент, что делает работу более удобной и эффективной.

4. Надежность и долговечность: Продукция Wurth изготавливается из качественных материалов, таких как латунь или сталь, что гарантирует долгий срок службы и надежность даже в условиях интенсивной эксплуатации.

5. Разнообразие размеров: Муфты Wurth предлагаются в разных размерах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретных потребностей и диаметров воздушных линий.

6. Соответствие стандартам: Все продукты Wurth соответствуют высоким стандартам качества и безопасности, что делает их отличным выбором для промышленных и автомобильных приложений.

7. Брендовое качество: Wurth – это уважаемый бренд с богатым опытом в области производства инструментов и компонентов для автомобилей и промышленных решений.

Быстродействующие муфты от Wurth обеспечивают надежное и эффективное соединение для ваших пневматических потребностей, что делает их неотъемлемой частью вашего инструментария или системы сжатого воздуха.

Для выбора правильной быстродействующей муфты от Wurth следует учитывать следующие характеристики:

1. Размер: Выберите муфту, которая соответствует размеру вашей воздушной линии или штуцера вашего инструмента. Убедитесь, что размер муфты соответствует вашим требованиям.

2. Материал: Быстродействующие муфты могут быть изготовлены из различных материалов, таких как латунь, сталь или пластик. Выберите материал, который подходит для условий вашей работы и среды.

3. Давление и производительность: Проверьте допустимое давление и производительность муфты. Удостоверьтесь, что она может работать при требуемых параметрах.

4. Бренд: Wurth – это уважаемый бренд, и выбор муфты этого производителя обычно гарантирует качество и надежность. Удостоверьтесь, что вы выбираете продукцию этого бренда.

5. Тип соединения: Существует несколько типов быстродействующих муфт, таких как "шариковый замок" или "зажим-переключатель". Выберите тип соединения, который наиболее удобен для ваших нужд.

6. Долговечность: При интенсивном использовании важно выбирать муфты, которые обеспечивают долгий срок службы и не подвергаются быстрому износу.

7. Безопасность: Проверьте, что муфта обеспечивает надежное соединение и предотвращает утечку воздуха или других газов.

8. Совместимость: Удостоверьтесь, что выбранная муфта совместима с вашими инструментами и оборудованием.

При выборе быстродействующей муфты от Wurth важно учесть ваши конкретные потребности и условия работы, чтобы обеспечить наилучшую производительность и надежность.