Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Длина (L)
Соединительная резьба
Ширина зева ключа (SW)
202.4 - 216.7 грн Цена
- грн
Быстрод. муфта, нар. резьба, сжат. воздух
Быстрод. муфта, нар. резьба, сжат. воздух - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Быстрод. муфта, нар. резьба, сжат. воздух

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Быстрод. муфта, нар. резьба, сжат. воздух

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06991112
В наличии
1 шт
309.6 грн
06991114
В наличии
1 шт
294 грн
06991138
В наличии
1 шт
289.2 грн

Быстродействующая муфта с наружной резьбой для сжатого воздуха от Wurth: Эффективное и надежное решение для вашей пневматической системы

В пневматических системах и инструментах чрезвычайно важно иметь надежные и удобные компоненты для соединения воздушных линий и обеспечения безупречной работы. Однако качество муфты и ее надежность имеют большое значение. В этом контексте быстродействующая муфта с наружной резьбой от Wurth становится незаменимым инструментом для обеспечения эффективности и безопасности в работе с пневматическими системами.

Основные преимущества быстродействующей муфты с наружной резьбой от Wurth:

  1. Быстрое соединение и отсоединение: Эта муфта позволяет быстро и легко соединять и отсоединять воздушные линии и инструменты. Это экономит время и упрощает процесс работы.

  2. Прочное и надежное исполнение: Произведенная Wurth, муфта изготовлена из высококачествых материалов, обеспечивая долгий срок службы и надежность в работе.

  3. Идеально подходит для широкого спектра приложений: Эта муфта совместима с различными типами штуцеров и воздушных линий, делая ее универсальным решением для разнообразных задач.

  4. Герметичное соединение: Муфта обеспечивает надежное герметичное соединение, предотвращая потери сжатого воздуха и обеспечивая эффективную работу системы.

  5. Интуитивное использование: Муфта легка в установке и использовании, что делает ее отличным выбором для специалистов и профессионалов в разных областях.

Быстродействующая муфта с наружной резьбой от Wurth - это отличный выбор для всех, кто ценит качество, надежность и производительность в работе с пневматическим оборудованием. Надежность Wurth и удобство использования этой муфты помогут вам эффективно выполнить задачи и обеспечат долгий срок службы вашей пневматической системы.

Быстродействующая муфта с наружной резьбой для сжатого воздуха от Wurth: Эффективное и надежное решение для вашей пневматической системы

В пневматических системах и инструментах чрезвычайно важно иметь надежные и удобные компоненты для соединения воздушных линий и обеспечения безупречной работы. Однако качество муфты и ее надежность имеют большое значение. В этом контексте быстродействующая муфта с наружной резьбой от Wurth становится незаменимым инструментом для обеспечения эффективности и безопасности в работе с пневматическими системами.

Основные преимущества быстродействующей муфты с наружной резьбой от Wurth:

  1. Быстрое соединение и отсоединение: Эта муфта позволяет быстро и легко соединять и отсоединять воздушные линии и инструменты. Это экономит время и упрощает процесс работы.

  2. Прочное и надежное исполнение: Произведенная Wurth, муфта изготовлена из высококачествых материалов, обеспечивая долгий срок службы и надежность в работе.

  3. Идеально подходит для широкого спектра приложений: Эта муфта совместима с различными типами штуцеров и воздушных линий, делая ее универсальным решением для разнообразных задач.

  4. Герметичное соединение: Муфта обеспечивает надежное герметичное соединение, предотвращая потери сжатого воздуха и обеспечивая эффективную работу системы.

  5. Интуитивное использование: Муфта легка в установке и использовании, что делает ее отличным выбором для специалистов и профессионалов в разных областях.

Быстродействующая муфта с наружной резьбой от Wurth - это отличный выбор для всех, кто ценит качество, надежность и производительность в работе с пневматическим оборудованием. Надежность Wurth и удобство использования этой муфты помогут вам эффективно выполнить задачи и обеспечат долгий срок службы вашей пневматической системы.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация