Способы доставки
Номинальная ширина 7,2 = 40 мм²; блокировка в одном направлении; наружная резьба
Внешний диаметр (D) | 27 мм |
Длина (L) | 41 мм |
Соединительная резьба | НР G 3/8 дюйма |
Термостойкость, мин./макс. | от -20 до 100 °C |
Ширина зева ключа (SW) | 22 мм |