- Назад
- Каталог товаров
- Защитные перчатки
- Защитные перчатки, вязаные с покрытием
- Перчатки защитные TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, пара
- Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покритие нитрил, пара, р.9
Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покритие нитрил, пара, р.9
Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, нитриловое покрытие, пара, размер 9
-арт. 0899411229
Способы доставки
Благодаря двустороннему покрытию можно экономить на замене перчаток, изменяя только изнашивающуюся. Левая и правая перчатки взаимозаменяемы, что обеспечивает удобство и экономию в процессе эксплуатации.
Соответствуют стандарту EN 388:2016:
o Износостойкость (4)
o Разрыв (1)
o Прокалывание (2)
o Разрыв при растяжении (1)
o Характеристики по стандарту EN 388:2016: 4121Х
Класс вязки | 15 |
Размер | 9 |
Материал основания | Нейлон |
Материал покрытия | Нитриловая пена |
Нормы | EN 388:2016 |
Категория | II |
Растяжение при разрыве | 1 |
Разрывное усилие | 1 |
Износостойкость (оценка в баллах) | 4 |