- Назад
- Каталог товаров
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Бокорезы
- Бокорезы
- Бокорезы DIN ISO 5749, 2-комп. рукоят.
- Бокорезы Wurth Zebra 140мм
Бокорезы Wurth Zebra 140мм
Бокорезы Wurth Zebra 140мм, 2-комп. рукоят.
БОКОРЕЗЫ-140ММ-ZEBRA
ZEBRA
Способы доставки
Бокореы используются для резки твердой, стальной и медной проволоки.
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 1,8 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 2,5 мм |
Длина (L) | 140 мм |
Макс. диаметр реза мягкой проволоки | 4 мм |