Шестигранные приварные гайки
DIN 929, нелегированная сталь
ГАЙКА-ПРИВАРН.-DIN929-SW11-M6
Способы доставки
DIN 929, сталь, нелегированная
Максимальное содержание углерода — 0,25%
Материал | Сталь |
Покрытие | čisté |
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
Внешний привод (s1) | SW11 |
DIN | 929 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1 мм |
Номинальный диаметр | 6 мм |
Угловой размер (e) | 12,02 мм |