Шестигранные приварные гайки
DIN 929, нелегированная сталь
ГАЙКА-ПРИВАРН.-DIN929-SW10-M5
Способы доставки
DIN 929, сталь, нелегированная
Максимальное содержание углерода — 0,25%
Материал | Сталь |
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M5 |
Угловой размер (e) | 10,95 мм |
DIN | 929 |
Внешний привод (s1) | SW10 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Шаг резьбы | 0,8 мм |
Номинальный диаметр | 5 мм |
Поверхность | čisté |