- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с потайн. головкой
- Винт с потайн. головкой и внутр. 6-гр.
- DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п
- Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
DIN 7991/ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH5-M8X45
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Длина (l1) | 45 мм |
Нормы | ISO 10642 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Без покрытия |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
Диаметр головы (dk) | 17,92 мм |
Высота головки винта (k1) | 4,96 мм |
Класс прочности | 010.9 |
Тип голови | Потайная головка |
Внутренний привод (s1) | IH5 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Класс продукта | A |
Соответствие ROHS | Да |
Диаметр головки (dk) | 17,92 мм |