Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №1Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №2Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №3Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №4Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №5Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №6Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №7
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №1
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №2
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №3
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №4
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №5
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №6
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45 - фото №7

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, композитный носок, высокие, черные, пара, р.45, MODYF-арт. M422178045

Номер товара M422178045
В наличии

Цена:
5 554.6 грн/шт

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.45

Номер товара M422178045

5 554.6 грнБез НДС: 4 628.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей цельной кожи с кружевным покрытием. Идеальный ботинок для сварки.

  • Полная кожа, кружевной чехол
  • Текстильная подкладка
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая резиновая подошва SRC HRO, комфортная ширина 11.
  • Быстросъемный разъем для быстрого снятия в экстренной ситуации, сделано в ЕС
  • Около 780 г на обувь 42 размера.


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте