Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полотна для сабельной пилы

Топ покупаемых товаров

Пилочка для сабельной пилыS1122EF 2 шт. в упаковке RED LINE
Пилочка для сабельной пилыS1122EF 2 шт. в упаковке RED LINE
(арт. 1615112202)

П ильное полотно Wurth S1122EF используется в качестве расходного материала к сабельным пы..

315.9 грн/шт
В наличии
Пильное полотно для сабельной пилы S918AF 2 шт. в упаковке RED LINE
Пильное полотно для сабельной пилы S918AF 2 шт. в упаковке RED LINE
(арт. 1615091802)

Назначение пилы: металл Материал пилы: Bimetal Тип резки: прямая ..

174 грн/шт
В наличии
Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм
Полотно для сабельной пилы MET 5шт. 150х1,8 мм
(арт. 0615915018)

Для распиловки: Листовый металл; Цветных металлов; Стали и алюминия. ..

540 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровПолотна для сабельной пилы
⭐ Количество товаров в наличии15
⭐ Самый дешевый товар100.5 грн
⭐ Самый дорогой товар2 352 грн

Сабельная пила - это инструмент, который применяется для различных видов резки и распила материалов, таких как:

  • Дерево
  • Металл
  • Пластик и другие.

Полотна для сабельных пил играют ключевую роль в работе этого инструмента.

Полотна для сабельной пилы представляют собой гибкие и длинные полосы с зубьями, которые устанавливаются на пильный механизм сабельной пилы. Зубья полотна предназначены для резки материалов при движении пилы вперед-назад.

Использование правильного полотна для конкретного материала очень важно для достижения оптимальных результатов.

Для работы с деревом 

  • Обычно используются полотна с более крупными зубьями и большим шагом, чтобы обеспечить быструю и эффективную резку древесины.

Для работы с металлом 

  • Тебуются полотна с мельче зубьями и меньшим шагом, чтобы обеспечить более точную резку и справиться с жесткостью металлического материала.

Кроме того, существуют специализированные полотна для определенных задач.

Например, полотна для сабельной пилы по металлу могут быть покрыты специальным покрытием, которое улучшает сопротивление износу и повышает срок службы полотна при работе с металлическими поверхностями.

При использовании сабельной пилы и полотен для нее важно соблюдать правила безопасности, такие как использование защитных очков и перчаток, а также контроль скорости пилинга и правильная фиксация обрабатываемого материала.

В итоге, сабельная пила с полотнами является полезным инструментом для резки различных материалов, и правильный выбор полотна для конкретной задачи позволяет достичь точных и эффективных результатов.

У нас в магазине представлен широкий ассортимент полотен для сабельной пилы, включая качественные изделия от компании Wurth. Независимо от ваших потребностей, у нас найдется подходящее полотно для ваших задач.

  1. Для работ с деревом рекомендуется полотно для сабельной пилы Wurth размером 240X5,5-6,0 мм. Это надежное полотно предлагается в упаковке из 5 штук, что позволяет вам иметь запас для долгосрочных проектов.
  2. Если вам требуется работать с металлом, в наличии имеются различные варианты полотен для сабельной пилы. Полотно размером 305X1,8-2,6 мм и полотно размером 150X1,75-3,0 мм, каждое из них доступно в упаковке по 5 штук. Эти полотна обеспечивают эффективную резку металла, гарантируя точность и прочность ваших проектов.
  3. Компания Wurth также предлагает специализированные полотна для сабельной пилы. Например, вы можете выбрать полотно для сабельной пилы по металлу Wurth размером 150х1,8 мм в упаковке из 5 штук или полотно размером 228х3.0х1.25 мм. Эти изделия отличаются высоким качеством и прочностью.
  4. Если вам нужно универсальное полотно, то у нас есть универсальное полотно для сабельной пилы Wurth размером 225х1 мм в упаковке из 2 штук. Это полотно подходит для широкого спектра материалов и обеспечивает отличные результаты.
  5. Наши предложения также включают пилочки для сабельной пилы, такие как S1122EF, 1531L, S1617K, S644D и S918AF. Каждая из них поставляется в упаковке RED LINE в количестве 2 штук, что обеспечивает долговечность и эффективность.
  6. Кроме того, у нас имеются полотна для сабельной пилы CNST Wurth размером 200х2.1-2.8 мм в упаковке из 5 штук, а также строительные полотна для сабельной пилы.

Мы гарантируем качество и надежность каждого изделия, чтобы удовлетворить ваши потребности при работе с сабельной пилой.