Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винты с потайн. головкой

Топ покупаемых товаров

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H или более: 33%
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
(арт. 004836)

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 965 отменен и заменен с..

0.9 грн/шт0.6 грн/шт
В наличии
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H или более: 30%
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
(арт. 004838)

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 965 отменен и заменен с..

1 грн/шт0.7 грн/шт
В наличии
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
(арт. 0048312)

DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 965 отменен и заменен с..

0.5 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровВинты с потайн. головкой
⭐ Количество товаров в наличии62
⭐ Самый дешевый товар0.2 грн
⭐ Самый дорогой товар11.3 грн

Винты с потайной головкой от Wurth представляют собой крепежные элементы с особой формой головки, которая расположена внутри поверхности материала, куда винт вкручивается. Такая головка позволяет скрыть винт от взгляда, создавая эстетичный и профессиональный вид вашим конструкциям. Эти винты идеально подходят для использования в мебельном производстве, отделочных работах и других проектах, где важен внешний вид и сохранение красоты поверхности.

Особенности винтов с потайной головкой от Wurth:

  1. Скрытый вид: Потайная головка винта позволяет скрыть его под поверхностью материала, что делает соединение невидимым и сохраняет эстетический вид вашей конструкции.

  2. Прочные материалы: Винты с потайной головкой изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих надежность и стойкость к нагрузкам.

  3. Разнообразие размеров: Набор винтов с потайной головкой включает различные размеры и длины, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных задач и материалов.

  4. Удобство монтажа: Потайные винты легко вкручиваются в материал, и их головка при этом остается скрытой под поверхностью, что делает монтаж проще и эффективнее.

  5. Применение в различных областях: Винты с потайной головкой подходят для использования в различных отраслях, таких как мебельное производство, строительство, декоративные отделочные работы и другие проекты, где важен безупречный внешний вид.

  6. Долгий срок службы: Качественные материалы и покрытие винтов обеспечивают их стойкость к коррозии и долгий срок службы.

Применение винтов с потайной головкой от Wurth обеспечивает прочное и невидимое соединение различных материалов, придавая вашим проектам профессиональный и ухоженный вид. Это удобные и надежные крепежные элементы, которые помогут создать качественные и эстетически привлекательные конструкции. Винты с потайной головкой от Wurth - это отличный выбор для всех, кто ценит красоту, элегантность и функциональность в своих проектах.

Приобретение винтов с потайной головкой от Wurth представляет множество преимуществ и имеет следующие причины:

  1. Эстетичный вид: Основное преимущество винтов с потайной головкой - это возможность создавать красивые и эстетичные конструкции. Благодаря скрытой головке винта, соединение становится невидимым, что делает поверхность материала более гармоничной и профессиональной.

  2. Профессиональный результат: Использование винтов с потайной головкой придает вашим проектам более законченный и профессиональный вид. Они подходят для работы с различными материалами, такими как дерево, мебельная фурнитура и другие отделочные материалы.

  3. Надежное крепление: Винты с потайной головкой от Wurth изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает надежное и прочное крепление. Они подходят для использования в различных проектах, где требуется надежное соединение.

  4. Широкий выбор: Набор винтов с потайной головкой включает различные размеры и длины, что позволяет выбрать оптимальный вариант для вашего проекта.

  5. Удобство монтажа: Винты с потайной головкой легко вкручиваются в материал и обеспечивают простой и удобный монтаж, что экономит время и усилия в процессе работы.

  6. Долгий срок службы: Качественные материалы и покрытие винтов обеспечивают их стойкость к коррозии и долгий срок службы, что делает их надежным и долговечным крепежным элементом.

Приобретение винтов с потайной головкой от Wurth позволяет создавать качественные, надежные и эстетически привлекательные конструкции. Они идеально подходят для использования в мебельном производстве, строительстве, декоративных отделочных работах и других проектах, где важен безупречный внешний вид и профессиональный результат. Эти винты помогут вам достичь высокого уровня качества в ваших работах и сделают ваш проект по-настоящему уникальным и эстетичным.