Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Техническая химия

Топ покупаемых товаров

Очиститель универсальный плюс, 500 ml
Очиститель универсальный плюс, 500 ml
(арт. 089010810)

Для очистки и обезжиривания при работе по техническому обслуживанию и ремонту. Быстрое испарение и..

179.4 грн/шт
В наличии
Преобразователь коррозии Wurth 1000 мл
Преобразователь коррозии Wurth 1000 мл
(арт. 0893110)

Экологически чистый преобразователь ржавчины на дисперсионной основе. Подходит для окрашивания. О..

1 590 грн/шт
В наличии
Силикон спрей, 500 ml
Силикон спрей, 500 ml
(арт. 0893221)

Обеспечивает длительную защиту, консервацию и изоляцию пластмассовых, резиновых и металлических комп..

257.6 грн/шт
В наличии
Суперклей KLEBFIX, 20 g
Суперклей KLEBFIX, 20 g
(арт. 089309)

Для склеивания металлов, ряда пластмасс, резины и других материалов в любой комбинации за несколько ..

271 грн/шт
В наличии
Преобразователь коррозии ROST OFF PLUS, 400 ml
Преобразователь коррозии ROST OFF PLUS, 400 ml
(арт. 0890200004)

Высококачественный средство для удаления ржавчины, Смазывающий эффект благодаря новейшей технологии ..

257.6 грн/шт
В наличии
Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля
Универсальный высокоэффективный очиститель салона автомобиля
(арт. 0893033)

Специальная чистящая пена с антистатической добавкой для очистки всего салона автомобиля. Очищает ..

314.8 грн/шт
В наличии
Спрей универсальный MULTI, 400 ml
Спрей универсальный MULTI, 400 ml
(арт. 089305540)

MULTI - многофункциональное средство №1 в Германии, технический аэрозоль универсального назначения, ..

257.6 грн/шт
В наличии
Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100 32мл
Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100 32мл
(арт. 0892333)

Высококонцентрированный очиститель ветрового стекла 1:100. Небольшой контейнер для удобной дозировк..

31.8 грн/шт
В наличии

Отзывы

27.02.2024

Отличная смазка! Использую ее для смазки цепи велосипеда. Смазка не смывается водой, цепь не ржавеет и работает плавно. Рекомендую всем велосипедистам!

13.03.2023

Брав по рекомендації, зробили низ двері, прибрав корозі. і напшикав цинк, надиво поки все гуд

02.08.2023

Корозія на деталях авто:супорти,чашки стоек, чим можно обробити, машина із Норвегії ?

02.04.2024

не только отлично защищает от ржавчины и коррозии, но и выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, а еще она водостойкая, что для меня очень важно.

18.01.2024

Єдина річ, яка дійсно працює з десятків тих, що я перепробував.

09.02.2024

Сухое масло – это просто находка! Использую его уже несколько месяцев и очень доволен. Отлично смазывает, защищает от коррозии и не оставляет грязи.

29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

01.06.2024

Засіб гарний, багато разів використовував, і не тільки для авто, а й для дому

06.09.2023

Гарна стійкість, гарно з'єднує, для роботи в вваній, підходить супер

11.01.2024

Досить ефективний засіб, купую вже вдруге, після очищення різниця прямо відчувається

⭐ Категория товаровТехническая химия
⭐ Количество товаров в наличии304
⭐ Самый дешевый товар19.1 грн
⭐ Самый дорогой товар25 659.2 грн

Технико-химические товары от Wurth: Инновации для Профессионалов

Wurth - это бренд, который профессионалы выбирают, чтобы обеспечить надежность и качество в своей работе. Наша категория технико-химических товаров представляет собой широкий спектр продуктов, разработанных, чтобы помочь вам в различных аспектах вашей профессиональной деятельности. Позвольте нам рассказать вам о наших ключевых товарных группах:

Герметики:

  • Герметики для высоких температур.
  • Герметики для водостойких соединений.
  • Герметики для монтажных и температурных швов.
  • Особенности: Надежность и долговечность соединений.

Защитное покрытие:

  • Защитные покрытия для металлических поверхностей.
  • Антикоррозийные средства.
  • Особенности: Эффективная защита от коррозии и агрессивной среды.

Клеи:

  • Клеи для разных типов материалов.
  • Клеи для различных приложений.
  • Особенности: Прочное и надежное склеивание.

Лента клейкая:

  • Ленты для временного и постоянного крепления.
  • Ленты для разных поверхностей.
  • Особенности: Простота и надежность в креплении.

Сервисные товары, химические средства:

  • Разнообразие товаров для обслуживания и ремонта.
  • Особенности: Комплексный подход к обслуживанию.

Смазки и средства для удаления ржавчины:

  • Смазки для различных механизмов.
  • Средства для удаления ржавчины и восстановления поверхностей.
  • Особенности: Поддержание долговечности оборудования.

Средства для очистки и ухода:

  • Продукты для очистки инструментов и оборудования.
  • Средства для ухода и поддержания в хорошем состоянии.
  • Особенности: Сохранение долговечности оборудования.

Строительная химия:

  • Герметики для крыши.
  • Герметики для температурных и монтажных швов.
  • Пенополиуретан и другие строительные материалы.
  • Особенности: Надежные решения для строительных задач.

Независимо от того, нужны ли вам герметики для крыши, клей для сложного монтажа, средства для очистки или смазки для оборудования - Wurth предлагает инновационные решения, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности.

Выбирая технико-химические товары от Wurth, вы инвестируете в успех своей профессиональной деятельности. Наши продукты разработаны, чтобы облегчить вашу жизнь.

Wurth: Ваш Надежный Партнер в Профессиональной Деятельности

Когда дело доходит до выбора технической химии и химических товаров для профессиональных нужд, Wurth - это имя, на которое можно полагаться. Вот почему:

  1. Инновации и Качество: Wurth знаменит своим постоянным вниманием к инновациям и высоким стандартам качества. Мы внедряем передовые технологии в наши продукты, чтобы убедиться, что они соответствуют самым строгим требованиям.

  2. Безопасность: Мы понимаем, как важна безопасность в профессиональной деятельности. Продукция Wurth проходит строгие испытания на безопасность и соответствует всем регулированиям и стандартам.

  3. Широкий Ассортимент: У нас есть обширный выбор продуктов, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Независимо от того, нужны ли вам герметики, клеи, смазки, средства для очистки или что-то еще, у нас есть правильное решение.

  4. Опыт и Репутация: С более чем 70 летним опытом и присутствием в более чем 80 странах, Wurth заслужил репутацию надежного партнера для профессионалов. Вы можете полагаться на наш опыт и экспертизу.

  5. Поддержка и Сервис: Мы не предоставляем только продукты, но и полный спектр услуг и поддержку. Наша команда готова помочь вам выбрать правильные товары и ответить на ваши вопросы.

  6. Экологическая Ответственность: Wurth также обязана экологической ответственности. Мы разрабатываем продукты, которые максимально уменьшают негативное воздействие на окружающую среду.

  7. Профессиональная Доверие: Наши продукты широко используются профессионалами в различных отраслях, от автомобильного ремонта и строительства до промышленного обслуживания. Ваша доверие - наша главная награда.

Выбирая продукцию Wurth, вы делаете ставку на надежность и качество. Наша цель - обеспечить вас лучшими инструментами и материалами, чтобы ваша профессиональная деятельность была успешной и безопасной.