- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Средства для очистки и ухода
- Средства для очистки стекол
- Стеклоомывающая жидкость, летняя
- Выстав. коробка быстрод. стеклоочист.
- Быстродействующий стеклоочиститель, концентрат 1:100, 32мл
Способы доставки
Высококонцентрированный очиститель ветрового стекла 1: 100 Небольшой контейнер для удобного дозирования.
Выгодный, экономический концентрат 1: 100
Емкости 32 мл достаточно для образования 2,5 - 3 литров жидкости омывателя стекла.
Содержит специальные чистящие средства.
В состав входят профессиональные компоненты для усиленно эффективной очистки.
Предотвращает образование разводов.
Устраняет блики и смазочные пленки.
Обеспечивает отличную видимость.
Удаляет прилипших насекомых и другие загрязнения.
Не разрушает поликарбонатные стекла. Не повреждает лакокрасочное покрытие и резину.
Удобный контейнер
Маленькая емкость позволяет не тратить много места на хранение, легко умещается в бардачке автомобиля, что делает его незаменимым в арсенале каждого автомобилиста.
Запах/аромат | Персиковый |
Значение pH | 6-7 |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 32 мл |
Плотность | 1,03 г/см³ |
Пропорция компонентов смеси | 32 мл достаточно для промывочной жидкости объемом 2,5 - 3 л |
Разлагается биологически | Да |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температура воспламенения, мин. | 40 °C |
Тип упаковки | Пластиковая бутылка в демонстрационной коробке |
Химический состав | Анионные поверхностно-активные вещества |
Цвет | Оранжевый |