- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защита глаз/защитная маска
- Сварочный шлем
- Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая
Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая
Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN9-13, автоматическая -арт. 0984700653
Способы доставки
Ударопрочный пластиковый шлем
• Регулируемый головной убор
• Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для лучшего комфорта и облегания
Четыре инфракрасных детектора
• Четыре независимых датчика дуги обеспечивают отличную реакцию линз для сварки с помехами.
Автоматическое затемнение
• Скорость срабатывания – 1/30000 с. Защита глаз
• Три положения для ручки задержки
• Для различных процессов сварки затемнение можно установить от 9 до13
• Отличный обзор зоны сварки. Оптика высокой четкости. Соответствует стандартам: SMAW, MIG(Heavy), MIG(Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Размер | XL |
Нормы | ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Класс 1 |
Стандарт EN | 1149-5, 13034 |
Прочий стандарт | IEC 61482-2 Класс 1 |
ISO | 11612, 11611 Класс 2 |
Цвет | Черничный, Черный цвет |
Материал | 99% хлопок, 1 антистатическое волокно |
Вес единицы поверхности ткани на м² | 350 г |
Можно мыть при | 60°C |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Гладить при высокой температуре |
Вид изделия | Куртка |
Назначение | Сварочные работы |
Возможность нанесения логотипа | Да |
Каталог Würth