- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Пневматический инструмент
- Полировальные машины
- Шлифмашина прямая, пневматическая
- Пневм. шлиф. маш. DSG 25
- Пневматическая шлифовальная машина DSG 25
Пневматическая шлифовальная машина DSG 25
Пневматическая прямая шлифовальная машина DSG 25
ШЛИФМАШИНА-ПНЕВМ-DSG25
MASTER
DSG25
Способы доставки
Прочная, удобная шлифовальная машина прямой формы с регулировкой частоты оборотов, не требующей дополнительных инструментов, рукоятка с резиновым покрытием для защиты от вибраций и замерзания рук.
Согревает руки
Прорезиненная рукоятка
Низкая утомляемость и низкие вибрации
Легкий, компактный дизайн
Соединительный шланг не перекручивается
Поворотный штуцер для сжатого воздуха
Примечание
При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать ежедневно с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется использовать маслораспылитель.
Ниппель не входит в комплект поставки.
Полезная мощность | 224 Вт |
Частота оборотов на холостом ходу, макс. | 25000 об/мин |
Исполнение | Прямой |
Внутренний диаметр шланга, мин. | 8 мм |
Расход воздуха | 113 л/мин |
Вес оборудования | 0,4 кг |
Соединительная резьба | 1/4 дюйма |
Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. | 6 мм |
Каталог Würth