- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Пилы
- Полотна для сабельной пилы
- Полотно для сабельной пилы, по металлу
- Полотно для сабельной пилы, металл
- Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25
Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25
Полотно для сабельной пилы по металлу Wurth 228х3.0х1.25
Способы доставки
Подходит для:
Размер короткой части (L3) | 20,5 мм |
Размер длинной части (L2) | 114,5 мм |
Размер наконечника (D2) | 2,5 мм |
Длина (L3) | 114,5 мм |
Каталог Würth