Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм - фото №1

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм
-арт. 0615915030

Номер товара 0615915030
В наличии

Цена:
1 081.2 грн/шт

Полотно для сабельной пилы MET 5шт. MULTIBLADE 150X(1,75-3,0) мм

Номер товара 0615915030

1 081.2 грнБез НДС: 901 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно
Вас также может заинтересовать
Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed

Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed

Полотно для сабельной пилы, Inox

Полотно для сабельной пилы, Inox

Полотно для сабельной пилы, строит.

Полотно для сабельной пилы, строит.

Направл. сверло A014C

Направл. сверло A014C

Направл. сверло A014D

Направл. сверло A014D