- Назад
- Каталог товаров
- Биты и принадлежности
- Держатель бит
- Держатель бит, быстросмен. патрон
- Д. бит E 6.3 (1/4), маг, 1 рук., уз.
- Держатель бит 1/4 дюйма, магнитный
Держатель бит 1/4 дюйма, магнитный
Держатель бит. E 6.3 (1/4) магнит., установка одной рукой, узкий
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ БИТ С ФИКСАТОРОМ- 1/4IN-L
Инновационный держатель бит с функцией быстрой смены бит одной рукой.
Очень быстрая и простая замена бит
Быстрая смена бит одной рукой: Слегка нажмите на кнопку, чтобы бита выдвинулась вперед.
Доступ к глубоко расположенным и труднодоступным головкам винтов
Очень узкая конструкция (∅ макс. 10,5 мм)
Для бит с шестигранной головкой DIN 3126
Привод | 1/4 дюйма |
Размер наконечника | 1/4 дюйма |
Тип привода | Шестигранник |
Тип наконечника | Внутренний шестигранник |
Диаметр втулки (D) | 10,5 мм |
Исполнение | С направляющей втулкой |
Длина лезвия (L1) | 120 мм |
Длина (L) | 150 мм |