Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Инновационный держатель бит для вставки бит одной рукой и функцией быстрой смены.
Очень быстрая и простая замена бит
Вставка бит одной рукой и быстрая смена: Слегка нажмите на рукоятку, чтобы бита выдвинулась вперед.
Работа с труднодоступными головками винтов
Очень узкая конструкция (∅ макс. 10,5 мм)
Для бит с шестигранной головкой DIN 3126
Диаметр втулки (D) | 10,5 мм |
Длина (L) | 66 мм |
Длина лезвия (L1) | 40 мм |
Привод | 1/4 дюйма |
Размер наконечника | 1/4 дюйма |
Тип наконечника | Внутренний шестигранник |
Тип привода | Шестигранник |