Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Одноразовый защитный костюм W14
Одноразовый защитный костюм W14 - фото №1

Одноразовый защитный костюм W14

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Одноразовый защитный костюм W14

Одноразовый защитный костюм W14 от Wurth

Одноразовый защитный костюм W14 от Wurth предназначен для защиты от легких загрязнений. Он изготовлен из полипропиленового материала, который водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям. Костюм имеет эластичный капюшон, рукава, отверстия для ног и спинки, что обеспечивает комфорт и свободу движений.

Способ применения

Костюм надевается поверх обычной одежды. Эластичные манжеты и воротник обеспечивают плотное прилегание к телу, что предотвращает попадание загрязнений внутрь.

Основные характеристики

  • Категория защиты: 1
  • Материал: полипропилен
  • Цвет: синий
  • Размеры: S, M, L, XL, XXL

Особенности

  • Водонепроницаемость
  • Устойчивость к механическим повреждениям
  • Эластичные манжеты и воротник

Особенности использования

Костюм следует использовать в следующих случаях:

  • При выполнении работ, связанных с загрязнением одежды (например, ремонт, строительство, сельское хозяйство)
  • При работе с химическими веществами, которые могут вызвать раздражение кожи
  • При проведении медицинских процедур

Зачем нужен этот товар

Одноразовый защитный костюм W14 от Wurth обеспечивает надежную защиту от легких загрязнений. Он удобен в использовании и доступен по цене.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе одноразового защитного костюма следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Категория защиты: она определяет уровень защиты от загрязнений. Для легкой защиты подходит костюм категории 1.
  • Материал: полипропиленовый материал обеспечивает хорошую защиту от влаги и механических повреждений.
  • Размер: костюм должен плотно прилегать к телу, чтобы предотвратить попадание загрязнений внутрь.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация